Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7100229842
Cod. Produttore
7100229842

Informazioni di prodotto

3M™ Scotchcast™ kit a resina 92-NBA GS, dimensione 4, 0.6/1 kV, 4x 25 - 50 / 5x 16 - 35 mm², 2/scatola

Documentazione tecnica

Il kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA 4 GS è progettato per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni su cavi di energia a bassa tensione, da 1 a 5 conduttori, con isolamento polimerico non schermato, fino a 0,6/1(1,2) kV. Il kit include la resina epossidica Scotchcast 4GS con indicatore di miscelazione a colori, fornita in una confezione a doppia camera con sistema integrato di miscelazione e versamento chiuso, che garantisce facilità d'uso e sicurezza senza contatto diretto con la resina. La resina è priva di CMR, isocianati, alogeni e SVHC, conforme a Reach e RoHS, con forte adesione a metalli e plastiche diverse, e ottima resistenza all'umidità sia durante la polimerizzazione che nello stoccaggio. Il corpo stampo trasparente monopezzo consente un facile controllo delle distanze tra i connettori e un rapido assemblaggio grazie al sistema di chiusura a scatto. Il kit è adatto per applicazioni sia interne che esterne, inclusi ambienti sotterranei e sommersi, e offre una protezione affidabile per giunzioni con connettori a compressione o meccanici. La temperatura operativa varia da -40 °C a +110 °C in uso continuo, con picchi fino a 130 °C in sovraccarico. Sono inclusi elementi di sigillatura in schiuma pre-tagliati per garantire una tenuta affidabile senza necessità di utensili e una spugna abrasiva per la preparazione del rivestimento del cavo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS è kit di giunzione elettrica in linea di alta qualità, adatto per applicazioni fino a 1 kV. Contiene la resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS ad alte prestazioni, a base epossidica e priva di CMR, che cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. L'innovativo sistema chiuso di miscelazione e colata di 3M garantisce una distribuzione rapida e pulita della resina nel design del guscio monoblocco. Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS viene utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV. Gli otto formati del prodotto, che vanno da 0 a 7, coprono una vasta gamma di sezioni del cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2; inoltre, sono disponibili anche i formati 1 e 3 con un connettore incluso. Il design innovativo del kit a resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA GS consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento del cavo è garantito dal distanziatore di fase incluso nel kit e dalla completa trasparenza del guscio. La resina epossidica 3M™ Scotchcast™ 4 GS idrofobica e priva di CMR soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.

Tipologia

Resina di colata

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit resina Scotchcast 92-NBA 4 GS giunzioni cavi 0,6/1 kV isolamento professionale