› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile a freddo 3M QS200 24 kV

3M
Cod. Rexel 3M7100066017
Cod. Produttore 7100066017

Informazioni principali

  • Voltaggio massimo: 24 kV
  • Sezioni cavo: 50-1000 mm²
  • Diametro max connettore: 68 mm
  • Lunghezza max connettore: 245 mm
  • Temperatura installazione: -20°C a +50°C
  • Protezione esterna: EPDM resistente
  • Connessione terra: senza saldatura
  • Serie: QS200 93 AK 620 1

Descrizione del prodotto

Il giunto inline 3M QS 200 93-AK 620-1 è una giunzione retraibile a freddo progettata per il collegamento di cavi di potenza monofase con schermo in rame, con tensione nominale fino a 24 kV. Il kit comprende un corpo giunto in silicone con dispositivo integrato di controllo dello stress, elettrodo conduttivo, isolamento in elastomero siliconico e uno strato semiconduttivo esterno, oltre a manicotti schermanti in rame e molle a forza costante per garantire il collegamento senza saldature della schermatura. La protezione esterna è assicurata da tubi in gomma EPDM a pareti spesse, che offrono sigillatura contro l’umidità e protezione meccanica. Il design prefabbricato monopezzo consente un’installazione rapida e semplice senza l’uso di calore o fiamma, adatta a diverse dimensioni di cavo (da 50 a 1000 mm²) e connettori fino a 68 mm di diametro. La tecnologia di contrazione a freddo facilita un montaggio sicuro e affidabile anche in condizioni ambientali variabili da -20°C a +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile a freddo 3M QS200 24 kV