› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 24 kV per cavi polimerici

3M
Cod. Rexel 3M7100066093
Cod. Produttore 7100066093

Informazioni principali

  • Classe tensione: 24 kV Umax
  • Sezione cavi: 50 - 240 mm²
  • Diametro max guaina: 46 mm
  • Isolamento: Silicone QS200
  • Connettore: Meccanico a bullone
  • Temperatura installaz.: -20°C a +50°C
  • Protezione: EPDM contro umidità
  • Serie: QS200 93 AK 620 1/C

Descrizione del prodotto

Le giunzioni retraibili a freddo 3M QS200 sono progettate per la giunzione in linea di cavi unipolari con schermatura in rame e isolamento polimerico, operanti fino a una tensione nominale di 12/20 (24) kV. Grazie alla tecnologia Cold Shrink, l'installazione è rapida, sicura e non richiede l'uso di calore o fiamme, permettendo operazioni da -20°C a +50°C. Il corpo giunzione in silicone preformato integra un elettrodo semiconduttore che forma una gabbia di Faraday attorno al connettore, eliminando la necessità di nastri o elettrodi metallici aggiuntivi. Il kit include connettori meccanici a vite, manicotti di schermatura in rame, molle a forza costante e tubi esterni in gomma EPDM per la protezione fisica e la sigillatura dall’umidità. La giunzione garantisce prestazioni elevate conformi alla normativa europea CENELEC HD 629.1 e non necessita di attrezzi speciali per l’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 24 kV per cavi polimerici