› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giunzione autorestringente media tensione 3M QS2000 93-AP installazione cavi fino 24KV

3M
Cod. Rexel 3M7100020592
Cod. Produttore 7100020592

Informazioni principali

  • Serie: QS2000 93 AP
  • Tensione nominale: fino a 24 KV
  • Isolamento: silicone autorestringente
  • Installazione: rapida e sicura
  • Corpo: 100% testato in fabbrica
  • Protezione: gabbia di Faraday integrata
  • Compatibilità: ampia gamma sezioni cavi
  • Montaggio: preallungato su spirale rimovibile

Descrizione del prodotto

Giunzioni retraibili a freddo di alta qualità, ideali per connessioni elettriche sicure e durature. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono un’ottima conduttività e protezione contro agenti esterni. Progettate per facilitare l’installazione senza l’uso di calore, assicurano affidabilità e performance elevate in impianti elettrici professionali. Adatte a diverse applicazioni, offrono una soluzione pratica e efficace per giunzioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 24 KV. I kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

Kit giunzione autorestringente media tensione 3M QS2000 93-AP installazione cavi fino 24KV