Descrizione del prodotto
Il kit di giunzione in resina 3M Scotchcast LVI-2/x è progettato per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni su cavi di bassa tensione multi-conduttore, corazzati e in materiale polimerico. È adatto sia per applicazioni interne che esterne, interrate o sommerse, garantendo affidabilità e durata anche in condizioni impegnative. Il kit comprende un corpo trasparente monopezzo con sistema di chiusura Snap Fit per una facile installazione e controllo delle distanze interne, sacche di resina Scotchcast 40 in buste a due camere con sistema integrato di miscelazione e versamento chiuso che evita il contatto con la pelle, elementi di tenuta in schiuma pretagliati adattabili al diametro del cavo senza necessità di utensili, nastro isolante Scotch 23 e componenti per il collegamento della corazzatura. Il sistema di chiusura con tappo protegge da contaminazioni esterne. La resina, dopo l'indurimento, garantisce un isolamento efficace e una protezione meccanica durevole. Il prodotto è conforme alle normative europee REACH ed è testato secondo la norma EN50393, assicurando elevate prestazioni di isolamento, resistenza all'acqua e ai cicli termici. La confezione include anche connettori per cavi di determinate sezioni, rendendo il kit completo per le operazioni di giunzione di cavi di bassa tensione.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I kit di giunzioni in resina per aree pericolose 3M™ Scotchcast™ serie LVI-3 sono progettati per essere utilizzati con cavi di alimentazione e di controllo multi-nucleo polimerici con armatura (IC) in aree pericolose. I giunti possono contenere inoltre cavi con guaina in piombo, con passaggio al cavo PILC. L'applicazione comprende l'isolamento elettrico e la protezione meccanica dei giunti con connettori a compressione o a serraggio meccanico, ignifughi e resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzabili per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse.
I kit della serie 3MTM ScotchcastTM LVI-3 vengono forniti con un corpo trasparente in due pezzi, per una movimentazione semplice e agevole. Le distanze all'interno del corpo sono facilmente controllabili. Tutte le dimensioni necessarie sono indicate nelle istruzioni dettagliate. I corpi dello stampo possono essere adattati al diametro del cavo necessario tagliando le aree contrassegnate alle estremità. Una rete distanziatrice ignifuga garantisce la distanza minima necessaria tra il connettore e il corpo dello stampo.