Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092637
Cod. Produttore
7000092637

Informazioni di prodotto

Kit di giunzioni in resina per aree pericolose 3M™ Scotchcast™, LVI-3/2-IC, in linea, con armatura, controllo strumentazione, 14 - 30 mm, 10 kit/confe

Documentazione tecnica

Il kit di giunzione in resina 3M Scotchcast LVI-2/x è progettato per cavi di energia a bassa tensione armati e polimerici a più conduttori. Offre un isolamento elettrico e una protezione meccanica affidabile per le giunzioni, utilizzabile sia con connettori a compressione che meccanici. Adatto per applicazioni interne, esterne, interrate e sommerse, il kit comprende un corpo trasparente monopezzo con sistema di chiusura Snap Fit per una facile installazione e un sistema integrato di miscelazione e colata chiuso per la resina Scotchcast 40, che garantisce sicurezza e pulizia nella manipolazione senza contatto diretto con la pelle. Gli elementi di tenuta in schiuma pretagliati assicurano una perfetta sigillatura su diverse dimensioni di cavo senza necessità di utensili. Il kit include inoltre nastri isolanti, componenti per il collegamento dell'armatura e connettori per alcune misure, offrendo una soluzione completa per la giunzione di cavi con elevati standard di affidabilità e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit di giunzioni in resina per aree pericolose 3M™ Scotchcast™ serie LVI-3 sono progettati per essere utilizzati con cavi di alimentazione e di controllo multi-nucleo polimerici con armatura (IC) in aree pericolose. I giunti possono contenere inoltre cavi con guaina in piombo, con passaggio al cavo PILC. L'applicazione comprende l'isolamento elettrico e la protezione meccanica dei giunti con connettori a compressione o a serraggio meccanico, ignifughi e resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzabili per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse. I kit della serie 3MTM ScotchcastTM LVI-3 vengono forniti con un corpo trasparente in due pezzi, per una movimentazione semplice e agevole. Le distanze all'interno del corpo sono facilmente controllabili. Tutte le dimensioni necessarie sono indicate nelle istruzioni dettagliate. I corpi dello stampo possono essere adattati al diametro del cavo necessario tagliando le aree contrassegnate alle estremità. Una rete distanziatrice ignifuga garantisce la distanza minima necessaria tra il connettore e il corpo dello stampo.

Produttore

3M

Kit giunture resina 14-30 mm per aree pericolose