› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile 3M QS200 Monoblock 24 kV

3M
Cod. Rexel 3M7000092361
Cod. Produttore 7000092361
Cod. EAN 8021684700033

Informazioni principali

  • Classe tensione: 24 kV Umax
  • Sezioni cavo: 95 - 630 mm²
  • Diametro guaina max: 74 mm
  • Materiale giunzione: Silicone QS200-MB
  • Protezione esterna: Gomma EPDM spessa
  • Connessione schermatura: Rame con molle
  • Temperatura installaz.: -20°C a +50°C
  • Serie: 93-AK xx0-1MB

Descrizione del prodotto

Il giunto a freddo pre-assemblato 3M QS200MB è progettato per la giunzione in linea di cavi di potenza a singolo conduttore con schermatura in rame, fino a una tensione nominale di 24 kV. Questo kit consente un'installazione rapida e semplice grazie al corpo giuntante in silicone pre-assemblato con tecnologia Cold Shrink, che non richiede l'uso di calore o fiamme. La protezione esterna è garantita da tubi in gomma EPDM ad alta resistenza, che assicurano una sigillatura efficace contro l'umidità e una protezione meccanica affidabile. Il giunto è versatile e si adatta a diverse dimensioni di cavi, con un intervallo di temperatura di lavoro da -20°C a +50°C. Include molle a forza costante per il collegamento senza saldature della schermatura e materiali di installazione come mastice e grasso, oltre a un connettore meccanico di fase, il tutto senza necessità di strumenti speciali. Questa soluzione è ideale per giunzioni di cavi di media tensione in sistemi elettrici industriali e di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di giuntura a medio voltaggio retribile a freddo 3M™ QS200 Monoblock 93-AK xx0-1MB sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). La serie di giunzioni in linea 93-AK xx0-1/MB sono giunzioni prefabbricate in fabbrica con corpo della giunzione in silicone QS200 con elettrodo integrato e dispositivo di controllo delle sollecitazioni, manicotto schermato in rame e tubi esterni in gomma EPDM a parete spessa, tutti forniti su un'anima rimovibile pre-stirata per efficienza e facilità di installazione. I kit possono essere forniti anche con connettore meccanico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile 3M QS200 Monoblock 24 kV