› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 36kV

3M
Cod. Rexel 3M7000092336
Cod. Produttore 7000092336
Cod. EAN 8021684573439

Informazioni principali

  • Classe tensione: 36 kV
  • Sezioni cavo: 300-630 mm²
  • Diametro max guaina: 74 mm
  • Isolamento: Silicone elastomer
  • Connettore: Meccanico fornito
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Protezione esterna: EPDM Cold Shrink
  • Serie: QS200

Descrizione del prodotto

Il giunto retraibile a freddo 3M QS200 è progettato per la giunzione in linea di cavi di potenza con isolamento polimerico e schermo in rame, con tensione nominale fino a 36 kV. Questo giunto monofase si caratterizza per un corpo in silicone prefabbricato con elettrodo integrato e dispositivo di controllo dello stress, che garantisce un'installazione rapida e sicura senza l'uso di calore o fiamme. La tecnologia di retraibilità a freddo permette l'applicazione a temperature da -20°C a +50°C, facilitando il montaggio anche in condizioni ambientali difficili. Il giunto include connettori meccanici, manicotti di schermatura in rame e molle a forza costante, oltre a tubi esterni in gomma EPDM che assicurano protezione meccanica e tenuta all'umidità. L'elettrodo semiconduttore integrato forma una gabbia di Faraday attorno al connettore, eliminando la necessità di nastri o elettrodi aggiuntivi. Questo prodotto soddisfa e supera gli standard europei CENELEC HD 629.1, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 36 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

36/63 (72,5) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 36kV