› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 36 kV

3M
Cod. Rexel 3M7000092333
Cod. Produttore 7000092333
Cod. EAN 8021684573378

Informazioni principali

  • Classe tensione: 36 kV Umax
  • Connessione cavi: polimerici unipolari
  • Schermo: filo di rame
  • Isolamento: silicio
  • Installazione: retraibile a freddo
  • Meccanismo: preallungato rimovibile
  • Protezione: gabbia Faraday integrata
  • Serie: QS200

Descrizione del prodotto

Giunzione retraibile a freddo per cavi con schermatura concentrica, progettata per applicazioni fino a una tensione nominale di 8,7/15 (17,5) kV. Ideale per il collegamento di un singolo conduttore, garantisce un isolamento affidabile senza l'uso di calore, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo componente elettrico assicura protezione e continuità nel sistema di distribuzione, offrendo resistenza e durata nel tempo anche in ambienti complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 36 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Kit giuntura medio voltaggio retraibile freddo 3M QS200 fino 36 kV