› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

KIT FISSAGGIO PIEDINI EXJB-JB

DKC
Cod. Rexel DKJBKFP
Cod. Produttore JBKFP
Cod. EAN 8033648299941

Informazioni principali

  • Serie: DKJBKFP
  • Tensione nominale: --
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Fissaggio apparecchiature
  • Completo di: Viti per fissaggio
  • Applicazione: Scatole elettriche
  • Tipo: Piastre di fondo forate
  • Protezione: --

Descrizione del prodotto

Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base. Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. Descrizione del produttore: Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base. Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Colore coperchio

Altro

KIT FISSAGGIO PIEDINI EXJB-JB