Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGKITFIXPOL40
Cod. Produttore
KITFIXPOL40

Informazioni di prodotto

  • Tipo accessorio: Supporto montaggio
  • Accessorio: Sì
  • Parte di ricambio: No
  • Protezione: IP67
  • Applicazione: Fissaggio su palo
  • Materiale: Metallo resistente
  • Serie: GGM KITFIXPOL40
  • Fissaggio: Con fascette metalliche

Documentazione tecnica

Kit di fissaggio su palo progettato per garantire un supporto di montaggio stabile e sicuro. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio su strutture verticali. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo anche in ambienti esterni, grazie alla sua compatibilità con standard di protezione IP67. La sua configurazione facilita l’installazione e offre un’ottima tenuta, rendendolo un componente essenziale per il montaggio di apparecchiature elettriche su pali. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Kit di fissaggio su palo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto di montaggio

Accessorio

Produttore

Kit fissaggio palo GGM protezione IP67 per armadi LAN