Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALMONK800
Cod. Produttore
ALMONK800

Informazioni di prodotto

  • Colore: Acciaio galvanizzato
  • Materiale: Acciaio
  • Tipologia: Kit montaggio 19"
  • Larghezza: 120 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Profondità: 41 mm
  • Formato montanti: 19 pollici
  • Serie: GGM ALMONK800

Documentazione tecnica

Kit di fissaggio per montanti posteriori rack, progettato per ridurre i montanti al formato 19 pollici quando si utilizza un alloggiamento largo 800 mm. Realizzato in acciaio galvanizzato, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio di montaggio ha dimensioni compatte con larghezza di 120 mm, altezza di 75 mm e profondità di 41 mm, ed è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione degli spazi all’interno di armadi rack standard. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Necessario per ridurre i montanti posteriori al formato 19" quando si utilizza un alloggiamento largo 800.

larghezza

120 mm

altezza

75 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

materiale

Acciaio

Produttore

KIT fissaggio montanti posteriori rack 800mm per armadi rete