Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELMONK800
Cod. Produttore
ELMONK800
Cod. EAN
3700575927371

Informazioni di prodotto

KIT FISS.MONTANTI POST.RACK P800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Necessario per ridurre i montanti posteriori al formato 19" quando si utilizza un alloggiamento largo 800.

larghezza

120 mm

altezza

75 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

materiale

Acciaio

Produttore

KIT FISS.MONTANTI POST.RACK P800MM

€ 27,73 x 1 pz.
(pz.)