Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEK06
Cod. Produttore
EK06
Cod. EAN
8013406227911

Informazioni di prodotto

Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit EKKO 300D per cancelli battenti con anta fino a 3 m 300 kg. Contiene: 2 EAM2 attuatore EKKO 300D elettromeccanico lineare irreversibile 24 V, 1 ECA5 centrale di comando 24 V a trimmer e dip-switch, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico

Tipologia

A 2 battenti

tipo di corrente

DC

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

larghezza max. del battente

3000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

24 V

Fine corsa

Interruttore di fine corsa interno

con comando del motore

Con ferramenta per palo

Con ferramenta per battente

Con interruttore a chiave

con radioricevitore

Produttore

Kit EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m per cancelli battenti fino 300 kg