Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46448
Cod. Produttore
GW46448
Cod. EAN
8011564029576

Informazioni di prodotto

Il ventilatore 230V-50/60Hz garantisce un'efficiente gestione termica per quadri elettrici, ottimizzando le prestazioni e la durata dei componenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con quadri stagni IP55/IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore dissipazione del calore per protezione apparecchiature
  • Riduzione del rischio di guasti e manutenzione
  • Efficienza energetica garantita dal funzionamento a 230V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

131 mm

altezza

141 mm

profondità

93,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

esecuzione EMC

grado di protezione (IP)

IP44

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

60 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT DI VENTILAZIONE - 230V - 50/60HZ - IP44