Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46524F
Cod. Produttore
GW46524F
Cod. EAN
8011564433601

Informazioni di prodotto

La Serie 46 QP offre soluzioni avanzate per quadri di automazione e distribuzione, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a staffe con slitte regolabili
  • Accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto per un’installazione rapida
  • Materiali resistenti e grado di protezione IP elevato (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell’energia
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
  • Soluzioni personalizzate con porte trasparenti o cieche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Altro

Tipologia

Kit di fissaggio

materiale

Metallo

Serie

46,Building

Produttore

KIT DI STAFFE CON SLITTE REGOLABILI PER GUIDE DIN