Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5O-S-IP
Cod. Produttore
O-S-IP
Cod. EAN
5205050900569

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Protezione da: polvere e umidità
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: robusto e durevole
  • Applicazioni: ambienti difficili
  • Sicurezza: affidabile
  • Serie: SIRIOS
Descrizione del produttore: Il KIT DI PROTEZIONE IP65 SIRIOS è progettato per garantire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Questo kit offre un grado di protezione IP65, assicurando che i componenti interni siano al sicuro da infiltrazioni di acqua e polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, il KIT DI PROTEZIONE SIRIOS è robusto e durevole, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con questo kit, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico.

Produttore

KIT DI PROTEZIONE IP65 SIRIOS