Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALKJUXN
Cod. Produttore
ALKJUXN

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit di giunzione per server
  • Funzione: Unisce armadi
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Server
  • Tipo prodotto: Kit di giunzione
  • Uso: Connessione armadi
  • Categoria: Materiale elettrico
  • Installazione: Facile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: permette di unire tra loro gli armadi

colore

Nero

Tipologia

Kit di connessione, lato

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Produttore

KIT DI GIUNZIONE PER SERVER