› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit di giunzione in linea retraibile a freddo 3M™ QS1000 92-AG620-3 per cavo 3-core 6 / 10kV 185-240mm ^ 2; Cavo 8.7 / 15 kV 150-240 mm ^ 2

3M
Cod. Rexel 3M7000094659
Cod. Produttore 7000094659
Cod. EAN 8021684103391

Informazioni principali

  • Serie: 92 AG 620 3
  • Tensione nominale: 3 MT
  • Tipo: Giunto
  • Protezione: Autore
  • Codice prodotto: 3M7000094659
  • Descrizione lunga: 62217

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 62217
Kit di giunzione in linea retraibile a freddo 3M™ QS1000 92-AG620-3 per cavo 3-core 6 / 10kV 185-240mm ^ 2; Cavo 8.7 / 15 kV 150-240 mm ^ 2