Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1314927
Cod. Produttore
1314927
Cod. EAN
8711426261341

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT DI CONNESSIONE M8 X 20
  • Accessori: set collegamento DMVS 160N
  • Bullone: M8x20
  • Serie: None
Kit di connessione composto da viti, dadi e rondelle di fissaggio in acciaio zincato, progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo in impianti elettrici. Le componenti M8 x 20 assicurano resistenza meccanica e stabilità nelle applicazioni di fissaggio, offrendo facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Questo kit è ideale per interventi di manutenzione e riparazione, fornendo un accessorio di ricambio completo e versatile per connessioni elettriche di precisione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori: set di collegamento per DMVS 160N/DMV 250N, bullone di collegamento M8x20

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Kit connessione M8x20 accessori per DMVS 160N/DMV 250N