› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

KIT DI ARRESTO E TENUTA TUBO PIEG.2

DKC
Cod. Rexel DK6060X-22
Cod. Produttore 6060X-22
Cod. EAN 8033648141424

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DI ARRESTO E TENUTA TUBO PIEG.2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Compatibilità: Tubi flessibili metallici
  • Componenti: 2 semigusci + guarnizione
  • Funzione: Blocco e tenuta stagna
  • Montaggio: Su raccordi tubi flessibili
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: DK6060X-22

Descrizione del prodotto

Kit per tubi pieghevoli in acciaio inox costituito da due semigusci cilindrici in ottone nichelato, opportunamente sagomati al fine di inserirsi nell’ondulazione del tubo ed impedirne lo scorrimento assiale e da una guarnizione piana che ne assicura la tenuta stagna. Il kit può essere montato su qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola e della virola normalmente in dotazione. Descrizione del produttore: Kit per tubi pieghevoli in acciaio inox costituito da due semigusci cilindrici in ottone nichelato, opportunamente sagomati al fine di inserirsi nell’ondulazione del tubo ed impedirne lo scorrimento assiale e da una guarnizione piana che ne assicura la tenuta stagna. Il kit può essere montato su qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola e della virola normalmente in dotazione.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

diametro nominale

20,7 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

KIT DI ARRESTO E TENUTA TUBO PIEG.2