Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46471
Cod. Produttore
GW46471
Cod. EAN
8011564029613

Informazioni di prodotto

La griglia di aerazione con filtro antipolline offre soluzioni efficienti per l'installazione e l'uso quotidiano.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design a scatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Materiali resistenti e durevoli per un’installazione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore ventilazione dell’armadio elettrico
  • Protezione efficace contro polvere e agenti esterni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un corretto raffreddamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

131 mm

altezza

141 mm

Adatto per armadi di larghezza

125 mm

Adatto per armadi di profondità

117 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Non trattato

Serie

POWER,QDX 630 L