Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMP2D4
Cod. Produttore
NSYSMP2D4
Cod. EAN
3606485132082

Informazioni di prodotto

Kit di adattamento 2 porte SF P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per l'adattamento di armadi a due porte. Consente l'installazione di due piastre di montaggio come in due armadi indipendenti. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. Compatibile per armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La profondità è di 400 mm. Il set comprende 1 supporto per piastra pressacavi, 2 traverse, 2 staffe ed elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

esecuzione

kit di fissaggio

profondità

307 mm

larghezza

90 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

altezza

27 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SF