Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS1101N
Cod. Produttore
S1101N
Cod. EAN
8005543161722

Informazioni di prodotto

kit - deviatore domino 1P 6A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
domino - deviatore unipolare 6A 250vac - placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 - in blister 144x180mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 144x180

senza alogeni

corrente di dimensionamento

6 A

larghezza dell'apparecchio

90 mm

profondità di incasso

32.5 mm

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

32.5 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

6 AX

altezza dell'apparecchio

70 mm

codice RAL (simile)

9001

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di illuminazione

non pertinente

esecuzione della superficie

brillante

illuminazione

no

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di comando

bascula/tasto

colore

Bianco

materiale

plastica

casella di testo/superficie di marcatura

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

KIT - DEVIATORE DOMINO 1P 6A