Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFFPIPB
Cod. Produttore
COFFPIPB

Informazioni di prodotto

  • Colore: Acciaio galvanizzato
  • Materiale: Acciaio
  • Protezione: IP55
  • Funzione: Fissaggio a palo
  • RAL: 7035
  • Tipologia: Accessorio altri
  • Serie: GGM COFFPIPB

Documentazione tecnica

Kit da palo per armadi con grado di protezione IP55, realizzato in acciaio galvanizzato di colore grigio RAL 7035. Questo accessorio consente di fissare saldamente la scatola a un palo, garantendo stabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione affidabile e una struttura robusta, il kit è progettato per offrire facilità di montaggio e durata nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una soluzione funzionale e resistente per il fissaggio di armadi in ambienti esterni. Paese di produzione: Polonia Paese di produzione: Polonia Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Consente di fissare la scatola a un palo.

larghezza

600 mm

profondità

360 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Kit fissaggio a palo acciaio galvanizzato IP55 per armadi esterni