Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXCRTX05RX01
Cod. Produttore
1TXCRTX05RX01
Cod. EAN
8019108162222

Informazioni di prodotto

KIT CRONO SETT. CON RICEV. 1 CANALE
Descrizione del produttore: Il kit PY1TXCRTX05RX01 è progettato per applicazioni di riscaldamento, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Questo kit comprende componenti essenziali come il CRTX05 e il RX01P, ideali per migliorare l'efficienza dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è stato progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua compatibilità con varie configurazioni elettriche lo rende versatile per diverse installazioni. La facilità di montaggio e l'affidabilità del collegamento senza fili offrono un'ottima soluzione per chi cerca praticità e funzionalità. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il kit è adatto per professionisti e appassionati del settore, assicurando risultati eccellenti in ogni utilizzo.

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

21 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

Modello orologio

Digitale

Adatto per riscaldamento

intervallo di misura

5 ... 39,9 °C

Produttore

KIT CRONO SETT. CON RICEV. 1 CANALE