› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Kit controllo digitale strisce LED RGB con gestione colori Tuya per illuminazione personalizzata

Cod. Rexel EA132205300
Cod. Produttore 132205300
Cod. EAN 8029564615903

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 5-24VCA
  • Corrente max ingresso: 8A
  • Segnale uscita: SPI (TTL) x 2
  • Numero pixel max: 1000
  • Protezione IP: IP20
  • Temperatura lavoro: -30°C ÷ +55°C
  • Dimensioni: 120x43x35 mm
  • Serie: Superlight

Descrizione del prodotto

Kit controllo digitale RGB per sistemi di illuminazione, progettato per gestire strisce LED con precisione e versatilità. Questo dispositivo consente una regolazione fluida dei colori e degli effetti luminosi, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione personalizzate e dinamiche. Il kit è compatto e facile da integrare in impianti elettrici, garantendo un controllo efficiente e affidabile delle strisce LED RGB. Adatto sia per installazioni domestiche che professionali, offre prestazioni elevate e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Il KIT CONTRO.TUYA STRI.DIGITALE RGB rappresenta una soluzione innovativa per il controllo dell'illuminazione. Questo kit è progettato per offrire un'esperienza di illuminazione personalizzabile, grazie alla sua capacità di gestire colori RGB. La tecnologia digitale integrata consente un facile e preciso controllo delle luci, rendendo possibile la creazione di atmosfere uniche in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La compatibilità con i sistemi Tuya permette un'integrazione semplice e veloce con altri dispositivi smart, offrendo un'ampia gamma di funzionalità. L'installazione è intuitiva, rendendo il prodotto adatto sia per professionisti che per appassionati di fai-da-te. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento, rendendo il KIT CONTRO.TUYA STRI.DIGITALE RGB non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con questo kit, l'illuminazione diventa un elemento chiave per migliorare l'atmosfera di ogni spazio.
Kit controllo digitale strisce LED RGB con gestione colori Tuya per illuminazione personalizzata