› Cavi › Accessori MediaTensione

Connettore separabile 24 kV 250A interno 25-95 mm² kit 3 fasi

3M
Cod. Rexel 3M7100140762
Cod. Produttore 7100140762

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Corrente continua: 250 A
  • Impulso resistente: 125 kV
  • Isolamento: EPDM
  • Sezioni cavo: 25-95 mm²
  • Tipo connessione: A
  • Dimensioni (LxBxH): 200x80x178 mm
  • Serie: 93-EE 895-2

Descrizione del prodotto

I connettori staccabili 3M 93-EE 895-2 25-95 MC 250A sono progettati per garantire connessioni affidabili e sicure su cavi schermati non armati con isolamento polimerico, adatti a tensioni fino a 24 kV e correnti continue fino a 250 A. La struttura a gomito è realizzata in gomma EPDM monopezzo, che assicura un collegamento impermeabile e una lunga durata nel tempo. Questi connettori sono ideali per il collegamento di cavi a trasformatori, quadri elettrici, motori e altri apparecchi, conformi agli standard europei DIN EN 50180 e DIN EN 50181. Il kit include tutti i componenti necessari per l'installazione di tre terminazioni plug-in, con un connettore meccanico integrato e una parte di controllo dello stress elettrico. Il design garantisce sicurezza al tatto durante l'uso e facilita l'installazione su cavi con sezione nominale da 25 a 95 mm². Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Questi connettori separabili plug-in di facile installazione sono progettati per l'uso in interni su cavi con isolamento polimerico non armati con filo schermato per applicazioni fino a 24 kV. Il connettore separabile viene utilizzato per stabilire la connessione tra il cavo e il gruppo di comando, il trasformatore o altre apparecchiature. I prodotti sono stampati utilizzando EPDM di alta qualità e venduti in confezioni da 3 fasi. Sono dotati di elemento di controllo delle sollecitazioni, set di messa a terra, capocorda meccanico e istruzioni di montaggio. I connettori diritti, angolari e a spina a T coprono un'ampia gamma di sezioni di cavo. Tutti i kit sono completamente omologati secondo la norma Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278).

Caratteristiche tecniche

schermato

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

Connettore separabile 24 kV 250A interno 25-95 mm² kit 3 fasi