Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310513
Cod. Produttore
310513
Cod. EAN
8018367639681

Informazioni di prodotto

Il kit connettore 3 poli garantisce un’installazione rapida e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con cavi da 7 a 10,5 mm di diametro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per resistenza a polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Possibile riduzione dei costi energetici grazie a connessioni ottimali
Kit Connettore 3 Poli 3 POLI D.7-10,5 mm Ip68 Descrizione del produttore: Kit Connettore 3 Poli 3 POLI D.7-10,5 mm Ip68

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa mobile/raccordo forma a Y

numero di fili

3

Produttore

KIT CONNETTORE 3 POLI D.7-10,5 MM I