› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit connessione alto foratura sopralzo Serie GRAFI grigio RAL 7035 per applicazioni industriali

DKC
Cod. Rexel DKC097770051
Cod. Produttore 097770051
Cod. EAN 8054684024434

Informazioni principali

  • Tipologia: Kit di connessione
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Elevata durata
  • Design: Funzionale e robusto
  • Serie: G-EA/MSA/S
  • Integrazione: Facile nei sistemi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770051 è un dispositivo di esecuzione per foratura, caratterizzato da un design funzionale e una robusta costruzione in materiale di alta qualità. Presenta una finitura di colore grigio, conforme al numero RAL 7035, che conferisce un aspetto elegante e professionale. La tipologia del prodotto è classificata come un kit di connessione alto, adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua costruzione e ai materiali selezionati, il DKC097770051 offre prestazioni affidabili e una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore dell'elettricità e della meccanica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

numero RAL

7035

materiale

Altro

Kit connessione alto foratura sopralzo Serie GRAFI grigio RAL 7035 per applicazioni industriali