Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM14815
Cod. Produttore
014815
Cod. EAN
4015080148159

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Set collegamento CI
  • Funzione: Collega custodie
  • Include: Guarnizione e chiavette
  • Dimensione custodia: 375 mm
  • Per custodia 750 mm: Usare 2 pezzi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Kit per collegamento custodi di colore nero, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e stabile, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. La tipologia versatile lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Set di collegamento CI, per collegare le custodie l'una all'altra, incluse guarnizione e chiavette, dimensione custodia=375mm, per dimensione custodia=750 utilizzare 2 pezzi

colore

Nero

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

20 mm

materiale

Altro

Produttore

Kit collegamento custodie CI 375mm con guarnizione e chiavette