Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK62K0.01
Cod. Produttore
K62K0.01
Cod. EAN
8013406304605

Informazioni di prodotto

Kit citof. monof. Sound System 62K0+930G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente 1 placca da parete con 1 pulsante 8101/19 grigio luce, 1 unità elettronica 930G, 1 citofono Petrarca 62K0 bianco, 1 trasformatore 40102

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

tecnica di installazione

Sistema multifilo

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Grigio

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Produttore

Kit citofonico monofamiliare Sound System 62K0 con placca pulsante, citofono Petrarca e trasformatore