Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX885G/S
Cod. Produttore
885G/S
Cod. EAN
8013406155856

Informazioni di prodotto

Kit citof. monof. 4+1 cond. 8911 + 8870

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit citofonico per impianto monofamiliare con collegamento a 4+1 conduttori contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930C, 1 citofono da parete bianco 8870, 1 trasformatore M832

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

tecnica di installazione

Sistema multifilo

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Grigio

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

Kit citofonico monofamiliare 4+1 conduttori placca incasso pulsante unità elettronica citofono trasformatore