Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX7509/M
Cod. Produttore
7509/M
Cod. EAN
8013406307668

Informazioni di prodotto

Kit citofonico 2F+ m/bif. Tab jr+13F1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit citofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente 1 citofono Tab jr. da parete con cornetta 7509 bianco, 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa audio 13F1, 1 placca audio e video da parete o incasso 13K1, 1 tasto per placche 1300 R131 aggiuntivo, 1 alimentatore 40100

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

Kit citofonico monofamiliare 2 fili Plus con citofono Tab jr bianco e placca audio-video incasso