› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

KIT CHIUSURA STRIPLED IP65 14MM PROTEZIONE POLVERE UMIDITÀ SISTEMI ELETTRICI

Cod. Rexel EA186790800
Cod. Produttore 186790800
Cod. EAN 8029564534051

Informazioni principali

  • Serie: SUPERLIGHT
  • Larghezza guaina: 14 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Include: 10 tappi chiusura
  • Include: 10 clip fissaggio
  • Utilizzo: Strisce LED inguainate
  • Tipo prodotto: Kit accessori
  • Applicazione: Protezione e fissaggio

Descrizione del prodotto

Kit di chiusura per strip LED con grado di protezione IP65, progettato per garantire una perfetta sigillatura e protezione contro polvere e umidità. Adatto per strip LED da 14 mm, il kit include componenti realizzati in materiale resistente e trasparente che assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema LED, migliorandone la sicurezza e la funzionalità. Descrizione del produttore: Set di accessori per strisce LED SUPERLIGHT IP65 inguainate. Il kit include: • 10 tappi di chiusura • 10 clip di fissaggio. NOTA BENE: La misura è riferita alla larghezza della guaina esterna.
KIT CHIUSURA STRIPLED IP65 14MM PROTEZIONE POLVERE UMIDITÀ SISTEMI ELETTRICI