›

Kit centrale allarme By-alarm Plus 25 zone installazione a parete con alimentatore e scatola plastica

Cod. Rexel VI0K03800
Cod. Produttore 0K03800
Cod. EAN 8007352708754

Informazioni principali

  • Voltage: 230 V
  • Output: 13 Vdc
  • Current: 3,2 A
  • Zone count: 25 zone
  • Installazione: a parete
  • Include: scheda centrale
  • Include: alimentatore
  • Serie: By-alarm Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione a parete, contenente: scheda centrale 25 zone 03800, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 1 scatola plastica 03814

Caratteristiche tecniche

adatto a bus

Kit centrale allarme By-alarm Plus 25 zone installazione a parete con alimentatore e scatola plastica