› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Kit centrale allarme By-alarm Plus 25 zone con gateway IP e sirena esterna per installazione a parete

Cod. Rexel VI0K03800.02
Cod. Produttore 0K03800.02
Cod. EAN 8007352708778

Informazioni principali

  • Zone: 25
  • Alimentazione: 230 V / 13 Vdc
  • Corrente: 3,2 A
  • Installazione: a parete
  • Contenuto kit: centrale, tastiera, sirena
  • Rivelatori: anti strisciamento
  • Protezione: sirena da esterno
  • Serie: By-alarm Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione a parete contenente: 1 scheda centrale 25 zone 03800, 1 tastiera con display 03817, 1 sirena da esterno 03827, 2 rivelatori anti strisciamento a parete 01721, 1 gateway antintrusione 03812, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 1 scatola plastica 03814

Caratteristiche tecniche

adatto a bus

Kit centrale allarme By-alarm Plus 25 zone con gateway IP e sirena esterna per installazione a parete