Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2620W
Cod. Produttore
S2620W
Cod. EAN
8005543627105

Informazioni di prodotto

kit - Caricabatterie Wireless Standard QI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo di ricarica senza fili che sfrutta l’induzione elettromagnetica. Corrente d’ingresso: DC5V 2A. Corrente d’uscita: 1 A. Frequenza: 110-250KHz. Cavetto di ricarica UBA A Micro USB. Led Bianco di accensione e Status ricarica. Certificato secondo lo standard WPC V1.2 Qi. Lo standard prevede anche una forma di comunicazione tra caricatore e dispositivo caricato: essa avviene usando lo stesso campo magnetico di ricarica e permette, tra l’altro, di fermare la generazione del campo magnetico quando la ricarica è completa.

tipo di montaggio

apparente

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

nero

tensione d’esercizio

5 V

profondità dell'apparecchio

5

larghezza dell'apparecchio

100

altezza dell'apparecchio

100

numero RAL

9011

frequenza

117 Hz

tensione d’uscita

9 V

numero di uscite

1