Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA191647200
Cod. Produttore
191647200
Cod. EAN
8029564609414

Informazioni di prodotto

KIT2MNERO ANG+OPALE+TAPPI+STAFFE
Kit completo per l'installazione di canaline elettriche composto da angolari, copertura opale, tappi e staffe. Progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici, il kit assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La copertura opale permette una diffusione uniforme della luce, mentre gli accessori inclusi facilitano il montaggio e la stabilità della struttura. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un design funzionale e discreto per l'organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Il profilo ANGOLO è ideale per soluzioni di illuminazione con luce a plafone in soluzioni d’angolo quali sotto pensili, librerie, pensili o a veletta con riverbero centrale. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. La copertura con il suo sistema di aggancio avvolgente permette di mascherare totalmente la base di alluminio per avere soluzioni dal design pulito e minimale. Il profilo ANGOLO è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 14,4w/mt. Disponibile anche nelle colorazioni bianco e nero Tipo Installazione: plafone Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo ANGOLO completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Produttore

Kit canaline elettriche nero con angolari, copertura opale, tappi e staffe per installazioni residenziali e commerciali