Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATSD12-SK
Cod. Produttore
SD12-SK
Cod. EAN
0051712495516

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit calotta per NH1 250A
  • Corrente nominale: 250A
  • Applicazione: Interruttori NH1
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Funzione: Protezione e sicurezza
  • Montaggio: Compatto e funzionale
  • Serie: Bussmann Series
  • Uso: Alta corrente
Kit calotta SD12-SK progettato per interruttori fusibili NH1 da 250A, realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo kit è ideale per proteggere e isolare efficacemente i componenti, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. La sua compatibilità con fusibili NH1 da 250A lo rende un componente essenziale per la gestione sicura delle correnti elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit calotta SD12-SK progettato per interruttori NH1 da 250A, ideale per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio è fondamentale per il corretto montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei componenti elettrici ad alta corrente.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Kit calotta SD12-SK per interruttore NH1 250A installazioni elettriche