› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Kit bagno disabili con placca e segnalatore LED

Cod. Rexel NVKIT/BAGNO/22
Cod. Produttore KIT/BAGNO/22
Cod. EAN 8054117271374

Informazioni principali

  • Serie: Brio
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Compatibilità: Impianti vari
  • Design: Elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT BAGNO DISABILI CON PLACCA BRIO è progettato per garantire un'ottimale accessibilità e comfort in ambienti domestici. Questo kit è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La placca Brio offre un design elegante, perfetto per integrarsi in qualsiasi bagno, mantenendo un'estetica moderna e funzionale. La sua configurazione è pensata per facilitare l'uso da parte di persone con disabilità, rendendo ogni operazione semplice e sicura. La facilità di installazione e compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici lo rende una scelta versatile e pratica. Questo kit rappresenta una soluzione efficace per migliorare l'accessibilità, senza compromettere lo stile e la funzionalità dell'ambiente bagno. Con il KIT BAGNO DISABILI CON PLACCA BRIO, ogni spazio diventa più accogliente e pratico per tutti.
Kit bagno disabili con placca e segnalatore LED
€ 157,39 x 1 pz.