Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

Cod. Rexel
CMKCA0061
Cod. Produttore
KCA0061
Cod. EAN
8023903403381

Informazioni di prodotto

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALOG.

Documentazione tecnica

24Kit audio monofamigliare per sistema 2 fili analogico. E' possibile espandere il kit con un secondo citofono in parallelo. Adatto all'installazione in residenze, attivit? commerciali o uffici. Il kit ? composto da n? 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA0061 corredata di pulsante di chiamata, n? 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2812W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

numero di tasti campanello

1

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

1

comunicazione interna

a prova di ascolto

casella di testo/superficie di marcatura

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore della stazione porta

grigio

tecnica di installazione

a 2 fili

colore del telefono interno

bianco

Produttore

Serie Mini - Kit audio monofamiliare Ciao-Mini analogico 2 fili, espandibile 2° citofono