Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Numero di posti esterni
1
Colore del posto interno
Altro
viva voce
Numero di pulsanti per chiamata
4
tecnica di installazione
2 fili
comunicazione interna
Colore del posto esterno
Sistema d'immagine
PAL
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Tipi di montaggio posti interni
Tipi di montaggio posti esterni
Materiale posti esterni
Espandibile a numero max. di stazioni interne
2
Espandibile a max. numero stazioni esterne
Adatto per disabili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te