› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L600

Cod. Rexel HLFL364A
Cod. Produttore FL364A
Cod. EAN 3250610671214

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Compatibilità: Orion Plus
  • Materiale: Poliestere e lamiera
  • Include: Piastra montaggio e viteria
  • Installazione: Rapida e precisa
  • Serie: orion plus
  • Conformità: RoHS (10 sostanze)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 600 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

26

Serie

ORION PLUS

KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L600