Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Sicurezza e trasmissione dati / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
profondità
366 mm
larghezza
161 mm
altezza
287 mm
interfaccia esterna
alimentazione elettrica d’emergenza integrata
con alimentatore
collegamento radio
adatto a bus
tensione d’esercizio
230 V
memoria di eventi
numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica
6
numero di gruppi di sabotaggio
1
numero di gruppi di segnalazione
8
ELKRON altri prodotti
Codice: EK80MM5700113 Cod. produttore: 80MM5700113
Codice: EK80MM5300113 Cod. produttore: 80MM5300113
Codice: EK80MM5200113 Cod. produttore: 80MM5200113
Codice: EK80KP7100111 Cod. produttore: 80KP7100111
Codice: EK80IT2710111 Cod. produttore: 80IT2710111
Codice: EK80IM3500113 Cod. produttore: 80IM3500113
Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste altri prodotti
Codice: IE31601 Cod. produttore: 31601
Codice: IEETRREL4 Cod. produttore: ETRREL4
Codice: IECRF45N Cod. produttore: CRF45N
Codice: IESDT204 Cod. produttore: SDT204
Codice: IEKIT1230 Cod. produttore: KIT1230
Codice: IECRM10OT Cod. produttore: CRM10OT
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.