Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283291
Cod. Produttore
283291
Cod. EAN
4015082832919

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT ADATT. NZM4/14
  • Compatibilità: NZM4, NZM14
  • Montaggio: Flessibile, modulare
  • Funzione: Conversione NZM14 a NZM4
  • Componenti: 3 prolunghe lato spegnimento
  • Componenti: 3 prolunghe lato ZM
  • Accessori esclusi: Non combinabile con altri kit
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Kit adattatore NZM4/14 progettato per applicazioni elettriche con 3 poli. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra dispositivi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni ottimali in ambienti industriali. Ideale per chi necessita di soluzioni versatili e resistenti per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: kit per conversione da NZM14 a NZM4. Schema di collegamento uguale a NZM14. Il codice comprende le parti per entrambi i lati dell'interruttore. 3 prolunghe di collegamento lato di spegnimento. 3 prolunghe di collegamento lato ZM. 1 calotta per lato spegnimento. modello di foratura in forma cartacea nelle istruzioni di montaggio e manutenzione. Non combinabile con piastra di collegamento (NZM4-XKM..), morsetto piatto per bandella in rame (NZM4-XKB), piastre di collegamento allargate​ (NZM4-XKV..), morsetto a tunnel (NZM4-XKA), attacco posteriore (NZM4-XKR) e dispositivo estraibile (NZM4-XAV..). Utilizzabile per: NZM4, N4

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Kit adattatore NZM4/14 1250A per interruttori automatici potenza serie NZM, montaggio modulare, uso universale, produzione Germania