Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEK03
Cod. Produttore
EK03
Cod. EAN
8013406227881

Informazioni di prodotto

Kit ACTO 500A scorrevoli 230V 500kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit ACTO 500A per cancelli scorrevoli fino a 500 kg. Contiene: 1 ESM3 attuatore ACTO 500A elettromeccanico irreversibile 230 V, 1 ELA6 lampeggiante LED 120/230 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX76 piastra di fissaggio

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

con trasmettitore manuale

con comando del motore

con radioricevitore

peso max. del cancello

500 kg

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

Kit ACTO 500A scorrevoli 230V 500kg attuatore elettromeccanico completo sicurezza controllo remoto