Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30998.B.01
Cod. Produttore
30998.B.01
Cod. EAN
8007352768802

Informazioni di prodotto

Kit 5 tapparelle connesse IoT Linea b.co

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit 5 tapparelle connesse IoT Linea bianco, contenente 1 pz. 30807, 5 pz. 30804, 5 pz. 31000A.FB, 1 pz. 30801, 1 pz. 31000A.SB

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

6 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

Principio di funzionamento

Elettronico

resistenza agli urti

Altro

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

173 mm

altezza dell'apparecchio

222 mm

profondità dell'apparecchio

67 mm

Numero moduli da frutto

400

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Kit 5 tapparelle connesse automazione elettrica residenziale e commerciale IP elevata

€ 391,49 x 1 pz.
(pz.)