Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14998.07
Cod. Produttore
14998.07
Cod. EAN
8007352768826

Informazioni di prodotto

Kit 5 tapparelle connesse IoT Plana b.co

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit 5 tapparelle connesse IoT Plana bianco, contenente 1 pz. 14597, 5 pz. 14594.0, 5 pz. 14755.2, 1 pz. 14591.0, 1 pz. 14755.6

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

6 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettronico

resistenza agli urti

Altro

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

173 mm

altezza dell'apparecchio

222 mm

profondità dell'apparecchio

67 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Kit 5 tapparelle con connessione serie piatta, alta efficienza e compatibilità automazione elettrica

€ 332,26 x 1 pz.
(pz.)