› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit 4 staffe e piastra acciaio spessore 2mm per cestello supporto apparecchi modulari profondità 330 mm

DKC
Cod. Rexel DKC095779856
Cod. Produttore 095779856
Cod. EAN 8054684023819

Informazioni principali

  • Descrizione: G9/4/PACST Piastra
  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Composizione kit: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Fissaggio componenti non modulari
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Serie: DKC095779856

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

658 mm

profondità

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Kit 4 staffe e piastra acciaio spessore 2mm per cestello supporto apparecchi modulari profondità 330 mm